Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EMC 110, Hub 2.000 mm 458254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458254-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458254-YY
EAN/GTIN:
     4055091288925
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EMC 110, Hub 2.000 mm Der EMC 110 bietet einen elektrischen Fahr- und Hubmotor und eine hohe Bedienungsfreundlichkeit bei einer Tragkraft von 1000 kg. Er ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch Zuverlässigkeit und Robustheit „Made in Germany“. Durch die sehr kurze Vorderbaulänge sowie das geringe Fahrzeuggewicht ist er ideal für den Einsatz in engen Räumen, im Fahrstuhl sowie auf Zwischenböden geeignet. Wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor Ergonomisches Arbeiten dank Multifunktionsdeichselkopf PIN-Code-Zugang Schleichfahrttaster für sicheres Fahren auf engstem Raum Wendig durch kompakte Abmessungen Integriertes Ladegerät ermöglicht einfaches Aufladen Optional in Breitspurausführung verfügbar Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 2000 mm Hub = 2000 mm Hubgerüst = Monomast Hubgerüst Höhe = 2430 - 2452 mm Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1685 mm Arbeitsgang Breite = 1994 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4,2 / 5 km/h Wenderadius = 1378 mm Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 565 kg
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
1994 mm
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
565 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4\,2 \/ 5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1685 mm
Hubgerüst Höhe:
2430 - 2452 mm
Hub:
2000 mm
Hubbereich:
90 - 2000 mm
Hubmotor Leistung:
1.2 kW
Wenderadius:
1378 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Monomast
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2430.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1685.00 mm
WEIGHT GRO:
490.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.666,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.976,24*
€ 8.301,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.904,84*
€ 8.216,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.733,79*
€ 8.013,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.674,29*
€ 7.942,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.666,67*
€ 7.933,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.