Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/DZ, Hub 4.700 mm, 458247-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458247-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458247-YY
EAN/GTIN:
     4055091288994
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/DZ, Hub 4.700 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der EJC 112 ist für den Transport von Lasten bis 1.200 kg und dem Einstapeln von Paletten bis zu einer Höhe von 4.700 mm optimal geeignet. Das Jungheinrich Premiumprodukt punktet mit Maschinenbau „Made in Germany“ und bietet höchste Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten. Der Elektrostapler überzeugt mit einem leistungsstarken, wartungsfreien Drehstrommotor und langen Batterie-Einsatzzeiten. Dank der geringen Arbeitsgangbreite ist der EJC 112 auch auf engstem Raum besonders wendig sowie leicht und sicher zu manövrieren. Die Schleichfahrtfunktion ermöglicht ein sicheres Rangieren bei hochgestellter Deichsel. Der drehzahlgeregelte Hydraulikmotor und die Proportionalhydraulik sorgen für besonders feinfühliges Anheben und sanftes Absetzen der Last. Wählen Sie je nach Einsatzanforderung zwischen verschiedenen Hubgerüsttypen mit Hubhöhen bis 4.700 mm. Für noch mehr Performance steht der EJC 112 auch mit Lithium-Ionen-Technologie zur Verfügung. Premiumqualität - „Made in Germany“ Leistungsstarker und wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor Proportionalhydraulik für feinfühliges Heben und Senken PIN-Code-Zugang Wendig und kompakt aufgrund geringer Arbeitsgangbreite Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Verschiedene Hubgerüste und Hubhöhen verfügbar Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 4790 mm Hub = 4700 mm Freihub = 1543 mm Hubgerüst = Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ) Hubgerüst Höhe = 2050 - 5212 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1822 mm Arbeitsgang Breite = 2121 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 2,0 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1409 mm Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batter
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Aquamatik:
ja
Arbeitsgang Breite:
2121 mm
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
830 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Freihub:
1543 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1822 mm
Hubgerüst Höhe:
2050 - 5212 mm
Hub:
4700 mm
Hubbereich:
90 - 4790 mm
Hubmotor Leistung:
2.0 kW
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1409 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1822.00 mm
WEIGHT GRO:
830.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.361,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.657,63*
€ 16.252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.569,56*
€ 16.147,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.392,02*
€ 15.936,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.361,40*
€ 15.900,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.