Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 95 284517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-284517-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-284517-YY
EAN/GTIN:
     4055091296784
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
C-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 950 mm, Nylon Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Der angebotene C-Ware Handhubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub, GL 950 mm, Nylon weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug einen geprüften, voll funktionsfähigen Artikel mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Schnellhub (bis 120 kg) Kurz und wendig Langlebig und stabil durch hohe Materialqualität und erstklassige Verarbeitung Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme und das Überfahren von Schwellen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 950 mm Lenkrad Material = Nylon (schwarz) Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Nylon (schwarz) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1320 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 500 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 25/10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 3/7 Wenderadius = 1074 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 54 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
54 kg
Gabel Länge:
950 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Nylon (schwarz)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Lastschwerpunkt:
500 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Nylon (schwarz)
Wenderadius:
1074 mm
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
2200 kg
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,40*
€ 815,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,72*
€ 802,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,32*
€ 764,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,41*
€ 739,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,24*
€ 697,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.