Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E PRO 282357-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-282357-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-282357-YY
EAN/GTIN:
     4055091234007
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Kehrsaugmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor
Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E PRO Einwandfreie Kehrergebnisse: Damit überzeugt die Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E für professionelle Anwendungen. Das patentierte TRS-Kehrsystem entfernt mithilfe von Seitenbesen und leistungsfähiger Staubabsaugung effizient Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz. Tandem-Walzen-System (TRS) mit Seitenbesen Kraftvolle Staubabsaugung Filterreinigung Ladezustandsanzeige inkl. Tiefenentladeschutz Stundenzähler Exzellente Wendigkeit Einstellbarer Fahrbügel Inkl. Batterie(n) und Ladegerät Optional mit Fahrantrieb, Saugabschaltung bei Nässe und Frontbeleuchtung Kehrmaschinen Typ = Mitgänger-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Antrieb = Batterie Leistung = 326 W Schmutzbehälter Volumen = 75 l Nettoreinigungsfläche = 3080 m² Filterfläche = 25000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 800 mm Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 900 - 1100 mm Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 4400 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 3080 m²/h Kehrschaufeln Anzahl = 2 Kehrbreite Seitenbesen = 1100 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 500 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen klappbar = ja Bürste Material = Polyamid Staubabsaugung Luftvolumen = 460 m³/h Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Lenkrollen Anzahl = 1 Stk. Geschwindigkeit = 4 km/h Batterie Anzahl = 2 Batteriekapazität = 100 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = integriert Laufzeit = 2,5 h Steigfähigkeit = 2 % Kraftübertragung = Keilriemen Zahnriemen Höhe = 1200 mm Breite = 820 mm Länge = 1085 mm Korpus Material = PE-LD Farbe = grau Eigengewicht = 124 kg Eigengewicht ohne Batterie = 94 kg Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Batterie Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
1 Stk.
Räder Anzahl:
2
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
800 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
500 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
1100 mm
Batteriekapazität:
100 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
124
Eigengewicht ohne Batterie:
94 kg
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
4 km/h
Ladegerät:
integriert
Laufzeit:
2.5 h
Leistung:
326 W
Nettoreinigungsfläche:
3080 m²
Seitenbesen klappbar:
ja
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
3080 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
4400 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
900 - 1100 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Kehrschaufeln Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
2
Breite:
820 mm
Bürste Material:
Polyamid
Farbe:
grau
Filterfläche:
25000 cm²
Höhe:
1200 mm
Kehrmaschinen Typ:
Mitgänger-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System
Kraftübertragung:
Keilriemen\;Zahnriemen\;
Länge:
1085 mm
Staubabsaugung Luftvolumen:
460 m³/h
Korpus Material:
PE-LD
Rollen Material:
Kunststoff
Schmutzbehälter Volumen:
75 l
Steigfähigkeit:
2 %
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
139.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.951,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.323,92*
€ 3.955,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,87*
€ 3.868,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,81*
€ 3.650,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.992,22*
€ 3.560,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.951,28*
€ 3.512,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.