Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank, HxBxT 1. 233066-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-233066-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-233066-YY
EAN/GTIN:
     4050049407298
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
gefahrstoffschrank 4 böden
BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank, HxBxT 1.920 x 920 x 580 mm, 4 Auffangwannen Im BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank lagern Sie aggressive Spritzmittel und Co. sicher hinter hochbeständigem Stahlblech. Zusätzlich zu den 4 höhenverstellbaren, verzinkten Einhängewannen als Stellfläche bietet der Sicherheitsschrank einen 2-riegeligen Verschluss sowie eine gute Belüftung via Lochbild. Zum sicheren Aufbewahren giftiger Stoffe Stabile pulverbeschichtete Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech 4 höhenverstellbare, verzinkte Einhängewannen als Stellfläche 2-riegeliger Sicherheitsverschluss Verstärkte Doppelflügeltür Belüftung über Lochbild Hergestellt in der EU Vollständig montiert Tragkraft Wanne: 40 kg Maße (HxBxT): 1.920 x 920 x 580 mm Schranknutzung = Lager Werkstatt Labor Sicherheit Böden Art = Einhängeboden Böden Anzahl = 4 Bodenwannen Typ = Auffangwanne ohne Gitterrost Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Türausstattung = Belüftungs-Lochfelder Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 85 kg
Weitere Informationen:
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Schranknutzung:
Lager\;Werkstatt\;Labor\;Sicherheit\;
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Bodenwannen Typ:
Auffangwanne ohne Gitterrost
Eigengewicht:
85 kg
Türausstattung:
Belüftungs-Lochfelder
Böden Art:
Einhängeboden
HEIGHT GRO:
1920.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: gf schrank, Chemikalienschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,75*
€ 570,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,99*
€ 511,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.