Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt, HxBxT 60 225778-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225778-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225778-YY
EAN/GTIN:
     4055091216751
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt, HxBxT 60 x 370 x 940 mm, Auffangvolumen 11 Liter, inkl. Lochblech-Rost In der Auffangwanne für Kleingebinde aus verzinktem Stahl lagern Sie entzündbare Flüssigkeiten und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen sicher gemäß StaWaR. Das 3 mm dicke flüssigkeitsdichte Stahlblech ist mit Auffangvolumina von 20 bis 60 Liter erhältlich. Flüssigkeitsdichte Auffangwanne aus verzinktem Stahl Inkl. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR Auffangvolumen von 12 bis 40 Liter Mit oder ohne Lochblech-Rost erhältlich Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 11 l Lagerort = unter Dach Höhe = 60 mm Breite = 370 mm Länge = 940 mm Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Abstellfläche = Lochplatte Abstellfläche Material = Stahlblech Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Stärke = 3 mm Stapelbar = ja Tragkraft = 150 kg Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4 Einstufung nach GHS/REACH = entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3 Konische Bauform = nein Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Lochplatte
Abstellfläche Material:
Stahlblech
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
11 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
18 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
gewässergefährdende Flüssigkeiten GHS 1-4
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3
Höhe:
60 mm
Konische Bauform:
nein
Lagerort:
unter Dach
Länge:
940 mm
Stapelbar:
ja
Stärke:
3 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
940.00 mm
DEPTH GRO:
940.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: kleingebindewanne stahl 60mm hoch, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.