Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne für 6x 60-Liter-Fässer, inkl. Gitter 225078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225078-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225078-YY
EAN/GTIN:
     4055091215020
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne für 6x 60-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 60-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Gefertigt aus dicht geschweißtem Stahlblech, wahlweise lackiert oder feuerverzinkt. Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt Gitterrost aus Stahl Unterfahrbar Mit ÜHP-Zulassung nach StawaR Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 63 l Lagerort = unter Dach Höhe = 205 mm Breite = 800 mm Länge = 1300 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Kapazität 60-Liter-Fässer = 6 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Blech Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 100 mm Unterbau = Füße Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Blech
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Auffangvolumen:
63 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
55 kg
Höhe:
205 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
6
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Stärke:
3 mm
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
HEIGHT GRO:
205.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.