Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne für 4x 60-Liter-Fässer, inkl. Gitter 225076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225076-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225076-YY
EAN/GTIN:
     4055091215006
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne für 4x 60-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 60-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Gefertigt aus dicht geschweißtem Stahlblech, wahlweise lackiert oder feuerverzinkt. Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt Gitterrost aus Stahl Unterfahrbar Mit ÜHP-Zulassung nach StawaR Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 61 l Lagerort = unter Dach Höhe = 220 mm Breite = 800 mm Länge = 900 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Kapazität 60-Liter-Fässer = 4 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Blech Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 100 mm Unterbau = Füße Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 43 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Blech
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Auffangvolumen:
61 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
43 kg
Höhe:
220 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
4
Lagerort:
unter Dach
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Stärke:
3 mm
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.