Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Auffangwanne, 4x 200 l, HxBxT 410 x 1.200 x 1.200 225074-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-225074-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225074-YY
EAN/GTIN:
     4055091214986
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Auffangwanne, 4x 200 l, HxBxT 410 x 1.200 x 1.200 mm, inkl. Gitterrost, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 200-Liter-Fässer, inkl. Gitterrost dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Gefertigt aus dicht geschweißtem Stahlblech, wahlweise lackiert oder feuerverzinkt. Stabiles, 3 mm dickes Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt Inkl. herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt Unterfahrhöhe von 10 cm: bequem mit Stapler oder Hubwagen zu verfahren Mit ÜHP-Zulassung nach StawaR Made in Germany Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 401 l Lagerort = unter Dach Höhe = 415 mm Breite = 1.200 mm Länge = 1200 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Kapazität 200-Liter-Fässer = 4 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Blech Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 100 mm Unterbau = Füße Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 103 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Blech
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Auffangvolumen:
401 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
103 kg
Höhe:
415 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
4
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Stärke:
3 mm
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.