Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, inkl. PE-Rost, Auffangv 223582-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-223582-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-223582-YY
EAN/GTIN:
     4055091248820
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, inkl. PE-Rost, Auffangvolumen 100 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen und verhindern ein Ablaufen in die Umwelt. Die nahtlos verarbeitete Wanne besteht aus chemikalienbeständigem Polyethylen (PE). In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Nahtlos verarbeitet Wartungsarm Korrosionsbeständig Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) 64,5-l-Wanne wahlweise mit rutschsicherem Gitterrost Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 99 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 120 mm Breite = 1.000 mm Länge = 1000 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = nahtlos verarbeitet Abstellfläche = Wannenboden Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Stärke = 2 mm Rand Ausführung = umlaufender Rand Stapelbar = ja ineinander Tragkraft = 200 kg Konische Bauform = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
99 l
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
7
Höhe:
120
Konische Bauform:
nein
Lagerort:
im Arbeitsraum
Länge:
1000
Stärke:
2 mm
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
nahtlos verarbeitet
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Stapelbar:
ja\;ineinander\;
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff breite1000 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.