Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Handhubwagen Ameise®, TK 3.500 kg, GL 1.800 mm, Polyu 205116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-205116-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-205116-YY
EAN/GTIN:
     4055091296463
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
B-Ware Handhubwagen Ameise®, TK 3.500 kg, GL 1.800 mm, Polyurethan, Tandemrollen, RAL 5018 türkisblau Sie profitieren von unserem einmaligen Angebot, wenn Ihnen innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten sind. Der angebotene Handhubwagen Ameise®, TK 3.500 kg, GL 1.800 mm, Polyurethan, Tandemrollen ist geprüft, voll funktionsfähig und hat ein Jahr Gewährleistung. B-Ware kann zu Vorführzwecken ausgepackt und ausprobiert worden sein. Der Artikel kann daher geringfügige Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch in seiner Funktion einwandfrei. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. 4 Gabellängen verfügbar (1.500, 1.800, 2.000, 2.500 mm) 2.000 oder 3.500 kg Tragkraft Gummierter Komfort-Handgriff schützt vor Kälte Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Stabiler, verwindungsfreier Profil-Stahlrahmen Schmiernippel für hohe Wartungsfreundlichkeit Marke = Ameise® Tragkraft = 3.500 kg Gabel Länge = 1.800 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 2.245 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 900 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 2039 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 200 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
200 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1800 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
2245 mm
Lastschwerpunkt:
900 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Wenderadius:
2039 mm
Tragkraft:
3500 kg
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.270,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,94*
€ 1.679,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,20*
€ 1.660,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,63*
€ 1.590,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,51*
€ 1.548,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,44*
€ 1.511,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.