Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1. 204645-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204645-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204645-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
B-Ware Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1.150 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Sie profitieren von unserem einmaligen Angebot, wenn Ihnen innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten sind. Der angebotene Handhubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub, Gabellänge 1.150 mm ist geprüft, voll funktionsfähig und hat ein Jahr Gewährleistung. B-Ware kann zu Vorführzwecken ausgepackt und ausprobiert worden sein. Der Artikel kann daher geringfügige Gebrauchsspuren aufweisen, ist jedoch in seiner Funktion einwandfrei. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Schnellhub (bis 120 kg) Langlebigkeit und Stabilität Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Sehr wendig aufgrund geringer Vorderbaulänge Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1520 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 25/10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 3/7 Wenderadius = 1274 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 62,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
62.5 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1520 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1274 mm
Tragkraft:
2200 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1520.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,56*
€ 915,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,55*
€ 900,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,71*
€ 833,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.