Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, inkl. PE-Rost, Auffangv 198434-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-198434-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-198434-YY
EAN/GTIN:
     4055091249148
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, inkl. PE-Rost, Auffangvolumen 104 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen der GHS-Kategorien 1-4 und verhindern Umweltverschmutzungen. Die nahtlose Wanne besteht aus chemikalienbeständigem Polyethylen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) Stapelbar (ohne Rost) Zum Flächenschutzsystem erweiterbar DIBt-Zulassung Wahlweise mit rutschsicherem PE-Rost Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 104 l Lagerort = außen und innen Höhe = 185 mm Breite = 795 mm Länge = 1195 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = nahtlos verarbeitet Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche Oberfläche = nahtlos verarbeitet Rand Ausführung = umlaufender Rand Stapelbar = ja ineinander Tragkraft = 205 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Farbe = gelb Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Abstellfläche Oberfläche:
nahtlos verarbeitet
Auffangvolumen:
104 l
Breite:
795 mm
Eigengewicht:
14 kg
Höhe:
185 mm
Länge:
1195 mm
Stapelbar:
ja\;ineinander\;
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
205 kg
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Farbe:
gelb
Lagerort:
außen und innen
Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
nahtlos verarbeitet
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
795.00 mm
DEPTH GRO:
1195.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.