Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbrei 197989-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197989-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197989-YY
EAN/GTIN:
     4011240101149
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbreite 770 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, manuell zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmutzaufnahme aus und sorgt für Sauberkeit auf allen befestigten Flächen. Dieses Reinigungsgerät wird mit unterschiedlicher Kehrbreite angeboten. Für trockenen und nassen Schmutz Stabile Konstruktion mit riemenlosem Antrieb Ergonomischer und höhenverstellbarer Schiebebügel mit Softgrip Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren Spezialfilter für feinen Staub Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tellerbesen-Kehrsystem Turbo-Kehrsystem Antrieb = manuell Schmutzbehälter Volumen = 50 l Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 3000 m²/h Kehrwalzen Höhenverstellbar = 0 - 3 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen Höhenverstellbar = 0 - 11 mm Bürsten Antrieb = ja Bügel/Griffe = Schiebebügel Bügel/Griffe Material = Stahl Polyvinylchlorid (PVC) Räder Anzahl = 2 Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Kraftübertragung = Zahnräder mit Freilauf Höhe = 290 mm Breite = 700 mm Länge = 760 mm Korpus Material = Kunststoff RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Eigengewicht = 14 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
manuell
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
2
Breite:
700 mm
Bürsten Antrieb:
ja
Eigengewicht:
14 kg
Bügel/Griffe Material:
Stahl\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
290 mm
Kehrwalzen Höhenverstellbar:
0 - 3 mm
Seitenbesen Höhenverstellbar:
0 - 11 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tellerbesen-Kehrsystem\;Turbo-Kehrsystem\;
Kraftübertragung:
Zahnräder mit Freilauf
Länge:
760 mm
Korpus Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
3000 m²/h
HEIGHT GRO:
86.50 mm
WIDTH GRO:
31.00 mm
DEPTH GRO:
84.00 mm
WEIGHT GRO:
17.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.