Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 3.0, Tragkraft 3.000 kg, Gabellänge 197383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197383-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197383-YY
EAN/GTIN:
     4055091270081
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 3.0, Tragkraft 3.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Polyurethan, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Ameise® hat sich als Universaltalent vor allem durch seine robuste und zuverlässige Bauart im täglichen Dauereinsatz bewährt. Mit einer Tragkraft von 2.500 kg oder 3.000 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm ist der Handhubwagen Ameise® das Standardgerät für den Transport von Europaletten in Industrie, Produktion und Handel. Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Schmiernippel vereinfachen die Wartung Strapazierfähiger und verwindungsfreier Profilstahl-Rahmen Wendig und kompakt auch auf engstem Raum Ein- und Auslaufrollen für einfache Paletten-Aufnahme Marke = Ameise® Tragkraft = 3000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1540 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1,275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 72 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
72 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Tragkraft:
3000 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1540 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wenderadius:
1275 mm
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1545.00 mm
WEIGHT GRO:
72.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.