Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 197377-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197377-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197377-YY
EAN/GTIN:
     4055091194936
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Nylon, Tandemrollen Mit 1150 mm Gabellänge und einer Tragkraft von 2000 kg ist der Handgabelhubwagen Ameise® das Standardgerät in Industrie, Produktion und Handel. Für den Transport von Euro-Paletten hat sich das Universaltalent vor allem durch seine robuste und zuverlässige Bauart im täglichen Dauereinsatz bewährt. Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Schmiernippel erleichtern die Wartung Verstärkter Profilstahl-Rahmen verzieht nicht Auch auf engem Raum leicht zu manövrieren Ein- und Auslaufrollen für einfache Paletten-Aufnahme Marke = Ameise® Tragkraft = 2.000 kg Gabel Länge = 1.150 mm Lenkrad Material = Nylon Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1.540 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 7.5 Wenderadius = 1275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
66 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1540 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Pumpschläge Palette bodenfrei:
7.5
Wenderadius:
1275 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
2000 kg
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.