Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 197369-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197369-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197369-YY
EAN/GTIN:
     4055091194851
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1.000 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Ameise® mit kurzer Gabellänge und einer Tragkraft von 2000 kg zeigt sein Talent bei beengten Platzverhältnissen und ist für den Dauereinsatz in Industrie, Produktion und Handel geeignet. Auch für den Transport von Sonder-Paletten und auf dem LKW hat sich das Multitalent zuverlässig bewährt. Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Verstärkter Profilstahl-Rahmen bietet hohe Robustheit Schmiernippel vereinfachen die Wartung Ein- und Auslaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme Tandem-Gabelrollen für unebene Böden Marke = Ameise® Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1000 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1390 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 500 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1125 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
66 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1000 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1390 mm
Lastschwerpunkt:
500 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Wenderadius:
1125 mm
Tragkraft:
2000 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.