Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 197346-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197346-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197346-YY
EAN/GTIN:
     4055091194639
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 2.0, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1.800 mm, Nylon, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Ameise® hat sich das Standardgerät im täglichen Dauereinsatz in Industrie, Produktion und Handel bewährt. Wir bieten das Universaltalent mit der robusten und zuverlässigen Qualität auch mit extra-langen Gabeln für den Transport besonders langer Güter oder mehrerer Paletten gleichzeitig an. Die Langgabelhubwagen Ameise® sind in verschiedenen Gabellängen verfügbar. 4 Gabellängen verfügbar (1.500, 1.800, 2.000, 2.500 mm) 2.000 oder 3.500 kg Tragkraft Gummierter Komfort-Handgriff schützt vor Kälte Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Stabiler, verwindungsfreier Profil-Stahlrahmen Schmiernippel für hohe Wartungsfreundlichkeit Marke = Ameise® Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,800 mm Lenkrad Material = Nylon Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 2195 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 900 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1925 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
110 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1800 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
2195 mm
Lastschwerpunkt:
900 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Wenderadius:
1925 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
WEIGHT GRO:
123.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,40*
€ 654,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.