Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 2.0 extraschmal, Gabeltragbreite 45 197336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197336-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197336-YY
EAN/GTIN:
     4055091194530
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 2.0 extraschmal, Gabeltragbreite 450 mm, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 1.150 mm, Vollgummi/Polyurethan Mit einer Gabeltragbreite von nur 450 mm ist der Handhubwagen Ameise® extraschmal, Gabellänge 1.150 mm für den Transport schmaler Sonderpaletten und Güter ideal geeignet. Mit einer Tragkraft von 2.000 kg steht Ihnen der Hubwagen mit robuster Ameise®-Qualität bei täglicher und vielseitiger Nutzung hilfreich zur Seite. Gabeltragbreite nur 450 mm Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Extra verstärkte Lenkdeichsel Schmiernippel vereinfachen die Wartung Einlaufrollen zum leichten Überfahren von Schwellen Marke = Ameise® Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 180 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 74 mm Gabel Tragbreite = 450 mm Hubbereich = 75 - 190 mm Gesamtbreite = 450 mm Gesamtlänge = 1545 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
66 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
74 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamtlänge:
1545 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
180 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Wenderadius:
1275 mm
Tragkraft:
2000 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
75 - 190 mm
Gabel Tragbreite:
450 mm
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
1545.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,42*
€ 568,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,76*
€ 550,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.