Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Wege-Handhubwagen Ameise® PTM 2.5, Tragkraft 2.500 kg, Gab 197333-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197333-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197333-YY
EAN/GTIN:
     4055091194509
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
4-Wege-Handhubwagen Ameise® PTM 2.5, Tragkraft 2.500 kg, Gabellänge 1.150 mm, Polyurethan Dieser Handgabelhubwagen ist in alle 4 Richtungen fahrbar und damit besonders mobil und geeignet zur Nutzung in engen Gängen. Auch überbreite Ladegüter können Sie durch die einfache Handhabung der Ameise® leicht transportieren. Seitlich verfahrbar für mehr Mobilität auf engstem Raum Robuste Qualität dank geschweißter Profilstahlrahmen und verstärkter Lenkdeichsel Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe mit Überlastventil Gummierter Deichselgriff für angenehme Handhabung Ein- und Auslaufrollen erleichtern die Paletten-Einfahrt Marke = Ameise® Tragkraft = 2500 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 65 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 210 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1545 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 7,5 mm Wenderadius = 1275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 73 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
73 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
65 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1545 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Wenderadius:
1275 mm
Tragkraft:
2500 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
7\,5 mm
Hubbereich:
85 - 210 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
WEIGHT GRO:
78.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,59*
€ 739,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,24*
€ 726,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,10*
€ 680,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.