Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/DZ, Hub 4.300 mm, 176976-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-176976-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-176976-YY
EAN/GTIN:
     4055091293301
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112z/DZ, Hub 4.300 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Mit dem zusätzlichen Radarmhub überwindet der EJC 112z mühelos Bodenunebenheiten und Rampen. Die höhere Bodenfreiheit bietet Ihnen mehr Flexibilität im täglichen Einsatz. Für den Transport von Waren bis 2.000 kg und die Ein- und Auslagerung von Lasten bis 1.200 kg in Höhen bis 4.700 mm ist der EJC 112z optimal geeignet. Das Jungheinrich Premiumprodukt überzeugt mit Maschinenbau „Made in Germany“ und zeigt höchste Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten. Durch die geringe Vorderbaulänge und Arbeitsgangbreite bleibt der EJC 112z auch bei beengten Platzverhältnissen wendig. Mit der Schleichfahrtfunktion manövrieren Sie den Elektro-Stapler bei hochgestellter Deichsel bequem und sicher. Feinfühliges Anheben und sanftes Absetzen der Last gehören dank der Proportionalhydraulik zu den weiteren Stärken des Elektro-Staplers. Wählen Sie je nach Einsatzanforderung zwischen verschiedenen Hubgerüsttypen mit Hubhöhen bis zu 4.700 mm. Für noch mehr Performance steht der EJC 112z auch mit Lithium-Ionen-Technologie zur Verfügung. Ideal für schwere Transporteinsätze durch Tragfähigkeit von 2.000 kg Radarmhub für flexiblen Einsatz an Rampen und Bodenschwellen Proportionalhydraulik ermöglicht feinfühliges Heben und Senken Wendig und kompakt durch geringe Arbeitsgangbreite Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Doppelstockbetrieb auf Anfrage Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 4390 mm Hub = 4300 mm Freihub = 1408 mm Hubgerüst = Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ) Hubgerüst Höhe = 1915 - 4807 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1933 mm Arbeitsgang Breite = 2267 mm Bodenfreiheit = 20 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1686 mm Batterie T
Weitere Informationen:
Aquamatik:
ja
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
980 kg
Freihub:
1408 mm
Hubgerüst Höhe:
1915 - 4807 mm
Hub:
4300 mm
Hubbereich:
90 - 4390 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2267 mm
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
20 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1933 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Wenderadius:
1686 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Dreifach-Teleskop-Hubgerüst mit Freihub (DZ)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
1915.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1933.00 mm
WEIGHT GRO:
985.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Handhubstapler, deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.543,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.848,59*
€ 14.099,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.763,82*
€ 13.998,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.586,38*
€ 13.787,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.543,40*
€ 13.736,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.