Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 4,8 174654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174654-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174654-YY
EAN/GTIN:
     4260054775057
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 4,86 m Die Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1 überzeugt durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Doppelleiter, Anlegeleiter und Stehleiter. Das alles bei einem geringen Eigengewicht sowie einer schnellen und einfachen Handhabung. Schiebeleiter mit 3 Funktionen Aus leichtem, widerstandsfähigem und korrosionsbeständigem Aluminium Gebörtelte Sprossen Träger mit Doppelprofilierung Geringes Eigengewicht Gesamtlänge eingeklappt = 1,66 m Stufen/Sprossen Anzahl = 18 Standhöhe Anlegeleiter = 2,86 m Standhöhe Stehleiter = 1,7 m Leiter Typ = Mehrzweckleitern Treppengängig = nein Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe Anlegeleiter = 4,86 m Arbeitshöhe Stehleiter = 3,7 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Anlegeleiter:
4.86 m
Arbeitshöhe Stehleiter:
3.7 m
Gesamtlänge eingeklappt:
1.66 m
Standhöhe Anlegeleiter:
2.86 m
Standhöhe Stehleiter:
1.7 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
18
Aufstieg:
beidseitig
Leiter Typ:
Mehrzweckleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Treppengängig:
nein
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1660.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
10.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.