Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber Ameise® mit Gabelaufnahme, Polyamid-Bereifung 168753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-168753-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-168753-YY
EAN/GTIN:
     4055091126630
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber Ameise® mit Gabelaufnahme, Polyamid-Bereifung Dieser vielseitige Helfer erleichtert Ihnen Transportaufgaben ungemein. Aus einer soliden Stahlprofil-Konstruktion und in hochwertiger Ameise®-Qualität trägt er zuverlässig Lasten bis 150 kg die einfach per Handkurbel hoch- und heruntergefahren werden können. Aus solidem Stahlprofil Tragkraft 150 kg Mit selbsthemmender Handwinde Mit Lenkrädern aus Polyamid- oder TPE-Bereifung Auch mit 4-Wege-Fahrwerk erhältlich Tragkraft = 150 kg Hubbereich = 80 - 1129 mm Hubart = manuell Anbaugerät = Gabelaufnahme Material = Stahl Rollen Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Gabelaufnahme
Hubart:
manuell
Hubbereich:
80 - 1129 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyamid
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
810.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Mäuler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 736,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,07*
€ 1.017,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,78*
€ 1.001,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,96*
€ 959,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,15*
€ 876,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.