Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubkarre Ameise® mit Gabelaufnahme, Vollgummi-Bereifung 168746-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-168746-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-168746-YY
EAN/GTIN:
     4055091126555
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
Hubkarre Ameise® mit Gabelaufnahme, Vollgummi-Bereifung Der Hubkarren von Ameise® ist ein vielseitiger Helfer für Werkstatt, Lager und Produktion. Die robuste Konstruktion aus Stahlprofil ist in der gewohnt hohen Qualität von Ameise®. Er kann bis 150 kg tragen und ist mit einer praktischen Handkurbel ausgestattet. Aus solidem Stahlprofil Tragkraft 150 kg Mit selbsthemmender Handwinde Mit Luft- oder Vollgummibereifung Serienmäßiges 4-Wege-Fahrwerk Tragkraft = 150 kg Hubbereich = 80 - 1120 mm Hubart = manuell Anbaugerät = Gabelaufnahme Material = Stahl Rollen Material = Vollgummi
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Gabelaufnahme
Hubart:
manuell
Hubbereich:
80 - 1120 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
51.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Mäuler
Weitere Suchbegriffe: handwindenkarre, Hebelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,85*
€ 1.195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,81*
€ 1.181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,00*
€ 1.129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,26*
€ 1.091,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,19*
€ 1.042,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.