Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Hubwagen BASIC PTM 2.0, 5 kg-Schritte, Tragkraft 2.000 168712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-168712-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-168712-YY
EAN/GTIN:
     4055091134642
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiege-Hubwagen BASIC PTM 2.0, 5 kg-Schritte, Tragkraft 2.000 kg, Tandemrollen Der Wiege-Handhubwagen BASIC mit 5 kg-Anzeigeschritten ist für die einfache Gewichtsermittlung ideal geeignet. Mit seiner Tragkraft von 2000 kg, der robusten Bauweise und einer einfach zu bedienenden Waage kommt er z. B. bei der Wareneingangskontrolle zum Einsatz. 5 kg-Anzeigeschritte bis 500 kg, 20 kg-Anzeigeschritte ab 500 kg Messtoleranz bis 500 kg ± 15 kg, 500 – 1000 kg ± 20 kg, 1000 – 1500 kg ± 30 kg, 1500 – 2000 kg ± 40 kg Tara und manuelle Nullkorrektur Elektronik und Display vor Staub und Nässe geschützt (Schutzart IP 65) 2 x 1,5 V-AA Batterien Marke = BASIC Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Waagen Typ = digital Wägebereich = 500 / 2.000 kg Ziffernschritt = bis 500 kg in 5 kg-Schritten, über 500 kg in 20 kg-Schritten Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Hubbereich = 85 - 200 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1545 mm Bodenfreiheit = 15 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 2002 blutorange
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
15 mm
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1545 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wägebereich:
500 \/ 2.000 kg
Waagen Typ:
digital
Wenderadius:
1275 mm
Ziffernschritt:
bis 500 kg in 5 kg-Schritten\; über 500 kg in 20 kg-Schritten
Tragkraft:
2000 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 2002 blutorange
Hubbereich:
85 - 200 mm
Marke:
BASIC
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1545.00 mm
WEIGHT GRO:
72.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,30*
€ 827,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,86*
€ 810,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,31*
€ 766,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,84*
€ 712,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.