Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden, Ladefläch 167727-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167727-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167727-YY
EAN/GTIN:
     4035694035898
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Plattformwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden, Ladefläche BxT 776 x 1.200 mm Der Kastenwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden eignet sich mit 500 kg Tragkraft und pulverbeschichtetem Stahlrohr-Gestell u. a. für den sicheren Transport von Kartons. Durch die seitliche Öffnung fällt das Beladen ebenso leicht wie das leise Verfahren auf kugelgelagerten TPE-Reifen mit Fadenschutz. Ladefläche aus MDF-Platte mit 500 kg Tragkraft Pulverbeschichtete Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion Kugelgelagerte TPE-Reifen mit Fadenschutz 2 Bock- sowie 2 feststellbare Lenkrollen 3-seitige Ausführung mit Gitterwand 5 Jahre Herstellergarantie, Made in Europe Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Ladefläche Breite = 776 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
776 mm
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1015.00 mm
WIDTH GRO:
1390.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
47.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.