Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden, Ladefläch 167725-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167725-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167725-YY
EAN/GTIN:
     4035694035881
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Plattformwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden, Ladefläche BxT 676 x 1.000 mm Der Kastenwagen Ameise®, 3-seitig mit Gitterwänden eignet sich mit 500 kg Tragkraft und pulverbeschichtetem Stahlrohr-Gestell u. a. für den sicheren Transport von Kartons. Durch die seitliche Öffnung fällt das Beladen ebenso leicht wie das leise Verfahren auf kugelgelagerten TPE-Reifen mit Fadenschutz. Ladefläche aus MDF-Platte mit 500 kg Tragkraft Pulverbeschichtete Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion Kugelgelagerte TPE-Reifen mit Fadenschutz 2 Bock- sowie 2 feststellbare Lenkrollen 3-seitige Ausführung mit Gitterwand 5 Jahre Herstellergarantie, Made in Europe Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Ladefläche Breite = 676 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
676 mm
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1015.00 mm
WIDTH GRO:
1190.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.