Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ameise®, 4-seitig mit Holzwänden, Ladefläche 167724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167724-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167724-YY
EAN/GTIN:
     4035694035874
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Plattformwagen Ameise®, 4-seitig mit Holzwänden, Ladefläche BxT 752 x 1.200 mm Im Kastenwagen Ameise®, 4-seitig mit Holzwänden können Sie Material bis 500 kg bequem verfahren. Stabilisierende MDF-Platten verkleiden das pulverbeschichte Gestell, das sich dank kugelgelagerter Bereifung leise und leichtgängig fortbewegen lässt. Pulverbeschichtete Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion Ladefläche und Wände aus MDF-Platte mit Buchendekor Kugelgelagerte TPE-Bereifung Tragkraft 500 kg 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fadenschutz Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Ladefläche Breite = 752 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
752 mm
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1015.00 mm
WIDTH GRO:
1390.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.