Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ameise®, mit Stirnwand, Ladefläche BxT 700 x 167721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167721-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167721-YY
EAN/GTIN:
     4035694035843
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Plattformwagen Ameise®, mit Stirnwand, Ladefläche BxT 700 x 1.030 mm Der Kastenwagen Ameise®, mit Stirnwand eignet sich mit seiner hohen Tragkraft und dem pulverbeschichteten Stahlrohr-Gestell für den Transport größerer Kisten, Behälter und stapelbarer Gegenstände. Diese lassen sich auf der Ladefläche leicht an der MDF-Stirnwand ausrichten. 1-seitige Ausführung mit Holzwand Ladefläche und Wände aus MDF-Platte mit Buchendekor Pulverbeschichtete Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion Kugelgelagerte TPE-Reifen mit Fadenschutz 2 Bock- sowie 2 feststellbare Lenkrollen Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Ladefläche Breite = 700 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1015.00 mm
WIDTH GRO:
1125.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, kastenwagen, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.