Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, lichtgra 167621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167621-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167621-YY
EAN/GTIN:
     4053289020890
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, lichtgrau/enzianblau Der Aktenschrank BASIC bietet ausreichend Stauraum für Aktenordner und Dokumente. Abschließbare Türen und solide Verarbeitung ermöglichen Ihnen die sichere Aufbewahrung sensibler Unterlagen. Aktenschrank aus solidem Stahlblech Pulverbeschichtete Oberflächen für hohe Widerstandsfähigkeit Mit Zylinderschloss abschließbare Flügeltüren 4 höhenverstellbare Fachböden Tragkraft pro Boden: 50 kg Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 380 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.