Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre BASIC, mit 3-armigem Radstern, TK 175 kg, Schau 167523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167523-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167523-YY
EAN/GTIN:
     8595102411530
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Treppenkarre BASIC, mit 3-armigem Radstern, TK 175 kg, Schaufel BxT 280 x 230 mm, Stahl Die Treppenkarre BASIC ist der ideale Helfer für den Warentransport auf Treppen. Mit dem 3-armigen Radstern überwinden Sie Stufen mit bis zu 200 mm Höhe. Das Material des Transportkarrens ist wahlweise Aluminium oder pulverbeschichteter Stahl. Komplett verschweißt Mit Sicherheits-Bügelgriffen Mit 3-armigem Radstern, geeignet bis 200 mm Stufenhöhe Rollengelagerte Bereifung aus Vollgummi Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 175 kg Höhe = 1.210 mm Breite = 600 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = offene Schaufel Schaufel Material = Stahl Schaufel Breite = 280 mm Schaufel Tiefe = 230 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
600 mm
Gestell Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Höhe:
1210 mm
Schaufel Material:
Stahl
Schaufel Breite:
280 mm
Schaufel Tiefe:
230 mm
Schaufel Form:
offene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
175 kg
HEIGHT GRO:
1210.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.