| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-166693-YY Herst.-Nr.: VH-166693-YY EAN/GTIN: 4055091142340 |
| |
|
| | |
| Gabelrolle Ameise® Typ AN25/AS25, Tandem, Nylon, Ø x Breite 82 x 60 mm Mit den Gabelrollen Ameise® aus Nylon manövrieren Sie Ihren Hubwagen mühelos durch das Lager. Das abriebfeste Material eignet sich gut für das Verfahren auf harten und glatten Böden. Transportrollen aus verschleißfestem Nylon Präzisionskugellager für widerstandsarmes Manövrieren Gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen beständig Optional mit einer Tragkraft von 1.000 oder 2.000 kg erhältlich Rad Breite = 60 mm Rad Durchmesser = 82 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 60 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Laufeigenschaft = leicht geringer Rollwiderstand Bereifung spurlos = ja Beständigkeit = hoch Temperaturbeständig = -40 °C Tragkraft = 2500 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 20 mm | Bereifung spurlos: | ja | Beständigkeit: | hoch | Einbaumaß: | 60 mm | Laufeigenschaft: | leicht\;geringer Rollwiderstand\; | Rad Breite: | 60 mm | Rad Durchmesser: | 82 mm | Rollen Lagerung: | Präzisionskugellager | Temperaturbeständig: | -40 °C | Tragkraft: | 2500 kg | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubwagenrollen |
| | |
| |