Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Flach-Auffangwanne aus PE, inkl. Lochplatte 148498-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-148498-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-148498-YY
EAN/GTIN:
     4055091249360
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Steinbock® Flach-Auffangwanne aus PE, inkl. Lochplatte, HxBxT 150 x 1.260 x 860 mm Mit den Flachbodenwannen aus Polyethylen schützen Sie Flächen vor dem Einsickern von Gefahrstoffen in den Boden. Auf dem Gitterrost der korrosionsfesten Auffangwannen lagern Sie Fässer mit korrosiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten sicher. Auffangwanne aus chemikalienbeständigem Polyethylen mit PE-Palette als Stellfläche Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle Material ist korrosionsfest Niedrige Bauhöhe: 150 mm Kombination mehrerer Wannen zum Absperren größerer Flächen möglich Auffangvolumen = 150 l Lagerort = im Arbeitsraum unter Dach Höhe = 150 mm Breite = 1260 mm Material = Kunststoff Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Kunststoff Tragkraft = 1000 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Kunststoff
Auffangvolumen:
150 l
Breite:
1260 mm
Höhe:
150 mm
Lagerort:
im Arbeitsraum\;unter Dach\;
Material:
Kunststoff
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
1260.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne gfk 150l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.