Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Palette BASIC, statische TK 4.000 kg, LxB 1.200 x 146542-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-146542-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-146542-YY
EAN/GTIN:
     4250690700056
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette 4000kg
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Palette BASIC, statische TK 4.000 kg, LxB 1.200 x 1.000 mm Die Kunststoff-Palette BASIC mit einer Tragkraft von 4.000 kg und langer Lebensdauer ist 4-seitig einfahrbar und eignet sich ideal für den täglichen Einsatz im Betriebsalltag. Deutlich langlebiger als Paletten aus Holz Platzsparend ineinander stapelbar Aus recyceltem Polyethylen (HDPE) Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 680 mm Einfahrmaße quer = 620 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 4000 kg Belastbarkeit dynamisch = 1200 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = PE-Recyclingkunststoff Unterbau = Füße
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Belastbarkeit dynamisch:
1200 kg
Einfahrmaße längs:
680 mm
Einfahrmaße quer:
620 mm
Länge:
1200 mm
Material:
PE-Recyclingkunststoff
Belastbarkeit statisch:
4000 kg
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
16.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.