Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm 143230-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-143230-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-143230-YY
EAN/GTIN:
     4055091020877
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm, lichtgrau/enzianblau Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr sicher auf. Auf mehreren flexibel einstellbaren Fachböden können Sie Ihre Arbeitsmaterialien übersichtlich unterbringen. Robuster Flügeltürschrank aus Stahlblech 4 höhenverstellbare Fachböden für individuelle Innenraumaufteilung Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln schützt vor unberechtigtem Zugriff Je nach Variante trägt jeder Boden bis zu 70 kg Höhe = 1800 mm Breite = 800 mm Tiefe = 380 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten Material = Stahlblech Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 40,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
40.4 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
380 mm
Fronten Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
40.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.