Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal BASIC, pulverbeschichtet, TK 150 kg pro Boden 140988-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-140988-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-140988-YY
EAN/GTIN:
     4260054770120
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Reifenregal BASIC, pulverbeschichtet, TK 150 kg pro Boden Dieses Reifenregal BASIC bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die Konstruktion aus Stahlblech ist pulverbeschichtet und beidseitig zu bedienen. Regal für die Lagerung von bis zu 8 Reifen Beidseitige Einlagerung und Entnahme von Reifen möglich Dank Stecksystem einfach zu montieren Außenmaß Höhe = 1800 mm Außenmaß Breite = 1300 mm Außenmaß Tiefe = 500 mm Fachlast max. = 150 kg Böden Anzahl = 2 Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
1800 mm
Außenmaß Breite:
1300 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Montage:
Steckmontage
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
150 kg
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 2 ebenen, Reifenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.