Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20/25, Delta 2 130119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-130119-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130119-YY
EAN/GTIN:
     4260329043430
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
hubwagen lenkrad
Nylon-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20/25, Delta 26/30, Bj. ab '09, Ø 200 mm Eine hohe Belastung ist für dieses Nylon-Lenkrad für Hubwagen Ameise® kein Problem. Es ist sehr abriebfest und ist daher auch langlebig, außerdem hinterlässt es dadurch auf dem befahrenen Untergrund auch keine Kontaktverfärbung. Nylon-Bereifung - verschleißfest, chemisch beständig und sehr geringer Rollwiderstand Geeignet für glatte, ebene Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Radtyp = Schwerlastrad Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 43 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Nylon Laufbelag Material = Nylon Laufeigenschaft = leicht geringer Rollwiderstand ruhig Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Bereifung pannensicher = ja Wartungsfrei = ja Belagshärte = 95 Beständigkeit = Säuren, Öle, Laugen Abriebfest = ja Temperaturbeständig = -40 - 70 °C Fahrgeräusch = befriedigend Lauffläche Farbe = weiß Tragkraft = 3000 kg Räder/Rollen nach Norm = EN 16307-5: 2013 EN ISO 3691-5: 2014
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
Säuren\, Öle\, Laugen
Einbaumaß:
43 mm
Felge Material:
Nylon
Laufbelag Material:
Nylon
Laufeigenschaft:
leicht\;geringer Rollwiderstand\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
weiß
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Temperaturbeständig:
-40 °C
Tragkraft:
3000 kg
Abriebfest:
ja
Belagshärte:
95
Bodenschonung:
befriedigend
Bruchsicher:
ja
Fahrgeräusch:
befriedigend
Räder/Rollen nach Norm:
EN 16307-5: 2013\;EN ISO 3691-5: 2014\;
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Schwerlastrad
Rollwiderstand:
sehr gut
Wartungsfrei:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.