Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20, BASIC/ 130113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-130113-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130113-YY
EAN/GTIN:
     4260329043300
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Gummirolle
Vollgummi-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20, BASIC/Economic Typ DF20, Bj. ab '09, Ø 180 mm Die Wahl der richtigen Bereifung ist wichtig für den störungsfreien Betriebsablauf. Das Vollgummi-Lenkrad für Hubwagen Ameise®/BASIC/Economic besticht hier durch die gute Haftung, seinen weichen Laufflächen und den geräuscharmen Lauf. Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch Geeignet für unebene, raue Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 180 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 43 mm Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = leicht geräuscharm Bodenschonung = sehr gut Temperaturbeständig = -5 - 80 °C Fahrgeräusch = sehr gut Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 2000 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bodenschonung:
sehr gut
Einbaumaß:
43 mm
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
leicht\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
180 mm
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Rollwiderstand:
befriedigend
Temperaturbeständig:
-5 °C
Tragkraft:
2000 kg
WEIGHT GRO:
1.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.