Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker BASIC, Sitz aus Buche, Sitzhöhe 540-740 mm, Stahlbasi 128339-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-128339-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-128339-YY
EAN/GTIN:
     4260257711609
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker BASIC, Sitz aus Buche, Sitzhöhe 540-740 mm, Stahlbasis, Bodengleiter Der Hocker BASIC mit Sitz aus Buche bietet Ihnen viele Vorzüge: Er braucht wenig Platz und lässt sich daher in jedem Betriebsraum einsetzen. Gleichzeitig fördert dieser Arbeitshocker eine ergonomische Sitzhaltung Ihrer Mitarbeiter. Hocker BASIC mit Rollen oder Bodengleitern verfügbar Sitzfläche aus Buchenschichtholz Höhenverstellbar über Gasfeder, die gleichzeitig das Gewicht ausgleicht Stabil durch ein Gestell aus Rundrohr und einem Fußkreuz aus Stahl Tragkraft bis 120 kg Sitz Höhe = 540 - 740 mm Sitz Breite = 350 mm Sitz Tiefe = 350 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Holz Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Gestell Farbe = schwarz Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Sitz Breite:
350 mm
Sitz Höhe:
540 - 740 mm
Sitz Tiefe:
350 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Holz
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.