Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 1.360 mm, TK 2.200 kg, V 127013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-127013-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-127013-YY
EAN/GTIN:
     4260329042686
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 1.360 mm, TK 2.200 kg, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen für Langgüter in bewährter Jungheinrich-Premiumqualität ist für den dauerhaften und regelmäßigen Einsatz in Ihrem Betrieb optimal geeignet. Leise Laufeigenschaften und eine wartungsfreie Konstruktion machen ihn zum idealen Transporthelfer bei Sonderlängen. Extralange Gabeln in unterschiedlicher Länge für jeden Einsatzfall Optimierte Hydraulik und leichtgängige Räder für kraftsparende Nutzung Hohe Laufruhe und Stabilität durch Tandem-Gabelrollen Ergonomische Deichsel für Rechts- und Linkshänder geeignet Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 1,360 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1733 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 650 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 7 Wenderadius = 1529 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 76 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
76 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1360 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1733 mm
Lastschwerpunkt:
650 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Pumpschläge Palette bodenfrei:
7
Wenderadius:
1529 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2200 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
WEIGHT GRO:
103.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, Hubwagen mit langen Gabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,75*
€ 1.351,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,49*
€ 1.339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,10*
€ 1.282,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,37*
€ 1.243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,91*
€ 1.192,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.