Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 600 mm, Nylon, Tandemrol 127009-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-127009-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-127009-YY
EAN/GTIN:
     4260329042648
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 600 mm, Nylon, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Jungheinrich AM 22 mit kurzen Gabeln ist ein robustes und zuverlässiges Premiumprodukt für das tägliche Paletten-Handling bei beengten Platzverhältnissen. Ob auf dem LKW oder in schmalen Arbeitsgängen, der Kurzgabel-Hubwagen steht Ihnen immer hilfreich zur Seite, wenn es eng wird. Ideal geeignet für die Mitnahme im LKW Hohe Wendigkeit durch kurze Vorderbaulänge Ergonomisches Bedienelement Langlebigkeit durch robuste Materialien und stabile Verarbeitung Wartungsfrei dank dauerhaft geschmierter Verbindungen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 600 mm Lenkrad Material = Nylon (schwarz) Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Nylon (schwarz) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 970 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 300 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 7 Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 45,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
45.6 kg
Gabel Länge:
600 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Nylon (schwarz)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Lastschwerpunkt:
300 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Nylon (schwarz)
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
7
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
2200 kg
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,05*
€ 854,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,02*
€ 800,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,33*
€ 775,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,01*
€ 731,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.