| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-127004-YY Herst.-Nr.: VH-127004-YY EAN/GTIN: 4055091296111 |
| |
|
| | |
| Fahr- und Feststellbremse für Jungheinrich Hubwagen AM 22, für Vollgummi-Lenkräder Die Fahr- und Feststellbremse für Hubwagen Jungheinrich AM 22 erhöht die Sicherheit im Umgang mit dem Hubwagen. Die Bremse ist für Vollgummi- oder Polyurethan-Lenkräder wählbar. Aus Stahl Geeignet für Tragkraft 2.200 kg Mit Auslösehebel am Griff der Deichsel Trommelbremse Mehr Sicherheit Geeignet für Bereifung = Vollgummi geeignet für Hubwagen = AM 22 Material = Stahl Bremse = Fahr- und Feststellbremsen Weitere Informationen: | | Bremse: | Fahr- und Feststellbremsen | Geeignet für Bereifung: | Vollgummi | Material: | Stahl | geeignet für Hubwagen: | AM 22 | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile |
| | |
| |