Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 600 mm, V 119986-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-119986-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-119986-YY
EAN/GTIN:
     4260329042129
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 600 mm, Vollgummi/Polyurethan Der Handhubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub, kurze Gabeln in Premiumqualität ist für Transport von z. B. Euro-, Display-, Halb-, und Viertelpaletten. Er zeichnet sich durch eine erhöhte Effizienz und Manövrierbarkeit aus. Dank Schnellhub erreichen Sie höhere Umschlagszahlen mit geringerem Krafteinsatz. Schnellhub (bis 120 kg) Kurz und wendig Langlebig und stabil durch hohe Materialqualität und erstklassige Verarbeitung Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme und das Überfahren von Schwellen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 600 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 970 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 300 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 25/10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 3/7 Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
50 kg
Gabel Länge:
600 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Lastschwerpunkt:
300 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
2200 kg
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
970.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,35*
€ 911,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,46*
€ 854,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,51*
€ 827,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,07*
€ 786,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.