Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Wiege-Hubwagen AMW 22p mit Komfortanzeige, Voll 119655-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-119655-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-119655-YY
EAN/GTIN:
     4055091295978
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Wiege-Hubwagen AMW 22p mit Komfortanzeige, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Wiege-Hubwagen AMW 22p mit Komfortanzeige eignet sich optimal für Wiegeanforderungen im industriellen Einsatz. Der Jungheinrich Handhubwagen mit Präzisionswaage und einer Tragkraft von 2.200 kg überzeugt mit Premiumqualität und professioneller Wiegetechnologie. Der AMW 22p verfügt über eine automatische Mehrbereichsanzeige mit differenzierten Messintervallen. Die maximale Abweichung beträgt 0,1 % vom gewogenen Gewicht. Der Schnellhub bis 120 kg sorgt für Kraft- und Zeitersparnis beim täglichen Paletten-Handling. Mehrbereichsanzeige (0-200 kg in 0,2 kg, 200-500 kg in 0,5 kg, 500-2.200 kg in 1 kg) 0,1 % max. Abweichung vom gewogenen Gewicht Tara, Tara-Eingabe, Addieren mit Folgenummer, automatische Nullkorrektur Steckbares 12 V/1,2 Ah-Akkumodul, externes Ladegerät inklusive Display und Elektronik vor Nässe und Staub geschützt (IP 65) Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg Optional mit Eichung, Thermodrucker und Akku-Wechselmodul Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 1,150 mm Schnellhub = ja Waagen Typ = digital Wägebereich = 200 / 500 / 2.200 kg Ziffernschritt = bis 200 kg in 200 g-Schritten, bis 500 kg in 500 g-Schritten, bis 2.200 kg in 1.000 g-Schritten geeichte Ausführung = nein Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Hubbereich = 86 - 208 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1546 mm Bodenfreiheit = 24 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1303 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 106 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht:
106 kg
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
geeichte Ausführung:
nein
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1546 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wägebereich:
200 \/ 500 \/ 2.200 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Schnellhub:
ja
Waagen Typ:
digital
Wenderadius:
1303 mm
Ziffernschritt:
bis 200 kg in 200 g-Schritten\; bis 500 kg in 500 g-Schritten\; bis 2.200 kg in 1.000 g-Schritten
Tragkraft:
2200 kg
Hubbereich:
86 - 208 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
WEIGHT GRO:
105.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.621,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,08*
€ 3.249,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,34*
€ 3.196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.640,05*
€ 3.141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,62*
€ 3.123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.621,93*
€ 3.120,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.