Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 1.150 mm, Vollgummi/Nylo 118486-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-118486-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-118486-YY
EAN/GTIN:
     4055091295756
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22, GL 1.150 mm, Vollgummi/Nylon, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Jungheinrich AM 22 mit einer Tragkraft von 2200 kg ist ein robustes und zuverlässiges Premiumprodukt für das tägliche Paletten-Handling. Er überzeugt im Dauereinsatz durch einfache Handhabung, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit. Ergonomisches und beidhändig bedienbares Bedienelement Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand Langlebig dank robuster Materialien und stabiler Verarbeitung Wartungsfrei durch dauerhaft geschmierte Verbindungen Spezielles Absenkventil für besonders feinfühliges Absenken Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Nylon (schwarz) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1520 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 7 Wenderadius = 1274 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 61,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
61.5 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Nylon (schwarz)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1520 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Pumpschläge Palette bodenfrei:
7
Wenderadius:
1274 mm
Tragkraft:
2200 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,68*
€ 824,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,28*
€ 778,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,47*
€ 705,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.