Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 1.140 mm, Pol 110019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-110019-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-110019-YY
EAN/GTIN:
     4260329041115
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Handhubwagen AM I20, GL 1.140 mm, Polyurethan, Tandemrollen Der Edelstahl-Handhubwagen Jungheinrich AM I20, Gabellänge 1.140 mm ist perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie geeignet. Überwiegend aus korrosionsbeständigem Edelstahl Säurebeständiges Gabelchassis Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Reinigungsgerechte Konstruktion Geschlossene Gabelspitzen schützen vor Schmutzspritzern Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,140 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 85 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1475 mm Lastschwerpunkt = 570 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 12 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 2 Wenderadius = 1,330 mm Eigengewicht = 74 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
74 kg
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Länge:
1140 mm
Gesamtlänge:
1475 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
12 mm
Hubbereich:
85 - 205 mm
Lastschwerpunkt:
570 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
2
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1330 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1480.00 mm
WEIGHT GRO:
74.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.620,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.765,55*
€ 3.291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,58*
€ 3.224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,68*
€ 3.155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,38*
€ 3.132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.620,58*
€ 3.118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.