Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1.600 mm 106765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-106765-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-106765-YY
EAN/GTIN:
     4260329041016
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 22 mit Schnellhub, GL 1.600 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Handhubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub, lange Gabeln in Premiumqualität eignet sich besonders für den Dauereinsatz beim Transport langer Güter oder mehrerer Paletten gleichzeitig. Dank Schnellhub erreichen Sie höhere Umschlagszahlen bei weniger Krafteinsatz. Schnellhub (bis 120 kg) Für Ladungsträger mit Sonderlängen oder für mehrere Paletten gleichzeitig Langlebig und stabil durch hohe Materialqualität und erstklassige Verarbeitung Wartungsfreier Einsatz: kein Nachfetten erforderlich Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme und das Überfahren von Schwellen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1700 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,600 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 170 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 520 mm Hubbereich = 83 - 205 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1970 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 610 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 25/10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 3/7 Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 82,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
82.6 kg
Gabel Länge:
1600 mm
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Gesamtlänge:
1970 mm
Lenkrad Durchmesser:
170 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Tragkraft:
1700 kg
Einlaufrollen:
ja
Hubhöhe je Pumpschlag:
25\/10 mm
Hubbereich:
83 - 205 mm
Lastschwerpunkt:
610 mm
Gabel Tragbreite:
520 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
3\/7
Schnellhub:
ja
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1234.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
1973.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,35*
€ 1.527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,40*
€ 1.511,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,35*
€ 1.448,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,43*
€ 1.409,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,29*
€ 1.367,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.