| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-103507-YY Herst.-Nr.: VH-103507-YY EAN/GTIN: 4055091146577 |
| |
|
| | |
| Fahr- und Feststellbremse für Jungheinrich Hubwagen AM 22 mit Schnellhub, Polyurethan-Lenkräder Die Fahr- und Feststellbremse für Hubwagen Jungheinrich AM 22 mit Schnellhub erhöht die Sicherheit im Umgang mit dem Hubwagen. Die Bremse ist nur geeignet für Hubwagen die mit Polyurethan-Lenkräder ausgestattet sind. Aus Stahl Geeignet für Tragkraft 2.200 kg Mit Auslösehebel am Griff der Deichsel Trommelbremse Für Polyurethan-Lenkräder Geeignet für Bereifung = Polyurethan (PU) geeignet für Hubwagen = AM 22 Material = Stahl Bremse = Fahr- und Feststellbremsen Weitere Informationen: | | Bremse: | Fahr- und Feststellbremsen | Geeignet für Bereifung: | Polyurethan (PU) | Material: | Stahl | geeignet für Hubwagen: | AM 22 | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile |
| | |
| |