Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmähermesser 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800638
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800638
EAN/GTIN:
     4059952628004
Suchbegriffe:
Rasenmäher-Ersatzmesser
rasenmäher-ersatzmesser bosch
rasenmäher ersatzmesser
Zubehör für Akku-Rasenmäher Rasenmähermesser 46 cm, Zubehörmesser für den Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, Scharfes Messer für einen sauberen Schnitt, Langlebigkeit dank haltbarem, gehärtetem Stahl, Passend für den Rasenmäher GRA 18V2-46 mit Metallabdeckung
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
540 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
90 x 540 x 40 mm
Gewicht:
0.415 kg
Kompatibel mit:
GRA 18V2-46
Schnittkreisdurchmesser:
460 cm
Klingendicke:
2.5 mm
Positionierung:
Zubehörmesser für den Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Scharfes Messer für einen sauberen Schnitt | Langlebigkeit dank haltbarem, gehärtetem Stahl | Passend für den Rasenmäher GRA 18V2-46 mit Metallabdeckung
Titel:
Zubehör für Akku-Rasenmäher Rasenmähermesser 46 cm Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör für Akku-Rasenmäher
Bruttogewicht:
0,61 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
1,944 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008C8000
ab € 324,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.