Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRA 18V2-46 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GRA 18V2-46 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C8000
EAN/GTIN:
     4059952654812
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46, Die Pflege größerer Rasenflächen ist oft mit hohen Anforderungen verbunden, die einen leistungsstarken Rasenmäher benötigen. Wir haben den kabellosen GRA 18V2-46 Professional mit BITURBO-Technologie als kraftvollen und zuverlässigen Mäher für deinen Rasen entwickelt – alles im Rahmen des Bosch Professional 18V Systems. Sein starker bürstenloser Motor läuft mit zwei 18V-Akkus und sorgt für hohe Leistung, längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer. Der klappbare Handgriff erlaubt ein kompaktes Zusammenklappen des Mähers für einen leichten Transport und eine problemlose Lagerung, sogar in senkrechter Position. Sein ergonomischer Griff mit Softgrip und 2-stufiger Höheneinstellung unterstützt eine gesündere Körperhaltung und macht deine Arbeit bequemer. Der Rasenmäher hat einen Schnittdurchmesser von 46 cm und bietet eine 6-stufige Schnitthöheneinstellung von 30 bis 70 mm. Das Stahl-Mähdeck des Mähers ist extrem robust. es hält höhere Lasten aus und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Sein 60-Liter Textilgrasfangkorb und der Mulchstopfen geben dir die Flexibilität, entweder deinen Grasschnitt zu sammeln oder ihn als natürlichen Dünger für deinen Rasen zu nutzen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der Rasenmäher wird sowohl mit einem Mulchstopfen als auch einem 60-Liter-Textilgrasfangkorb geliefert. Karton. Mulchstopfen (1 600 A02 R3X). 2 Isolierschlüssel (1 600 A02 YF4)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Schnittbreite:
460 mm | 46 cm
Schnitthöhe:
30 mm | 70 mm
Volumen Fangeinrichtung:
60 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
580 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
855 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
420 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
580 x 855 x 420 mm
Akku, Anzahl:
2 Stck.
Akkuleistung:
2 Wh
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhenbereich:
30 - 70 mm
Fangvolumen:
60 l
Raddurchmesser, vorne:
170 mm
Raddurchmesser, hinten:
240 mm
Raddurchmesser (V/H):
170/240 mm
Spannung:
18.0 V
Spannung / Kapazität:
18.0 V V
IP Schutzart:
IPX4
Schnitthöhenverstellung:
6fach
Positionierung:
Kraftvoller BITURBO Akku-Rasenmäher für bequemes und müheloses Mähen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bürstenloser Motor mit BITURBO-Technologie läuft mit zwei 18V-Akkus für starke Leistung, höhere Lebensdauer und längere Laufzeit | Das extrem robuste Design mit komplettem Stahl-Mähdeck eignet sich perfekt für die hohen Anforderungen harter Mähaufgaben | Hoher Komfort dank 46 cm Schnittdurchmesser, Handgriff mit einfacher 2-stufiger Höheneinstellung, und platzsparende, senkrechte Lagerung
Titel:
Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | Mulchstopfen (1 600 A02 R3X) | 2 Isolierschlüssel (1 600 A02 YF4)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Bruttogewicht:
31 kg
Nettogewicht:
25 kg
Volumen:
208,278 dm3
Abmessung Länge:
855 mm
Abmessung Breite:
580 mm
Abmessung Höhe:
420 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku mäher, Rasenmäher, Rasenmäher (Akku)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D1000
ab € 204,88*
Sonstiges
Bosch
06008D2000
ab € 138,16*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 140,39*
Sonstiges
Bosch
06008D0000
ab € 174,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.